Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standverteilerschrank TSL1200 B600xH2000xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standverteilerschrank TSL1200 B600xH2000xT400mm
Standverteilerschrank TSL1200 B600xH2000xT400mm
Artikel-Nr.:
     767-SO-54307
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46078.1V2
EAN/GTIN:
     4049759070403
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank tiefe 400
schaltschrank
schaltschrank ip54
  • Ausführung: TSL1200
  • Breite (mm): 600
  • Gewicht: 98 kg
  • Höhe (mm): 2000
  • in DA: 2 x 600
  • Modul-Steckplätze: 2 x 72
  • Reihen: 2
  • Tiefe (mm): 400
  • Schrank mit abnehmbaren Seitenwänden, anreihbar
  • Mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder und Dreipunktstangenverschluss
  • Kabeleinführung von oben über Klemmgummi, von unten über dreigeteiltes Bodenblech
  • Farbe: RAL7035, lichtgrau
  • Schutzart: IP54 bei Kabeleinführung von unten, sonst IP40
  • Sockel 100/200 mm als Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.887,11*
€ 2.072,41*
Lager 767
1
Frei Haus
ab € 2.085,17*
€ 2.277,26*
Frei Haus
ab € 2.102,95*
€ 2.277,27*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,26*
€ 2.709,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,83*
€ 2.686,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,33*
€ 2.582,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,29*
€ 2.527,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,17*
€ 2.481,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.