Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Buchsen 4mm 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Buchsen 4mm 2,0m
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Buchsen 4mm 2,0m
Artikel-Nr.:
     767-SO-54248
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46016.2,0
EAN/GTIN:
     4049759070168
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
prüfkabel bananenstecker
  • Anschlüsse: 4 x Bananen-Buchse 4 mm
  • Ausführung: Prüfschnur 2/4, 4-polig
  • Länge: 2.0
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel, prüfkabel 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.