Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m grau
RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-50609
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8708GR.1
EAN/GTIN:
     4049759009953
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel
  • 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5
  • S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
  • Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe: grau
  • Länge: 1.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 4,26*
€ 6,42*
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,43*
€ 6,78*
ab € 4,33*
€ 6,52*
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,02*
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.