Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 3.0m schwarz, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 3.0m schwarz, umspritzt
RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 3.0m schwarz, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-50227
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100SW.3
EAN/GTIN:
     4049759033774
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel, ungeschirmt
  • 2 x RJ45 Stecker UTP, IEC 60603-7
  • U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.9 mm
  • Flammwidrig IEC 60332-1
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Umspritzte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 3.0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,94*
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,02*
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 2,07*
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 2,09*
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.