Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 2.0m schwarz, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 2.0m schwarz, umspritzt
RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6 2.0m schwarz, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-50225
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100SW.2
EAN/GTIN:
     4049759033750
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel, ungeschirmt
  • 2 x RJ45 Stecker UTP, IEC 60603-7
  • U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.9 mm
  • Flammwidrig IEC 60332-1
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Umspritzte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 2.0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,17*
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,19*
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,21*
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,22*
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.