Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
kabelmeister® 19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührung
Artikel-Nr.:
     767-SO-37332
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37332
EAN/GTIN:
     4014619171460
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
19" Steckdosenleiste von Kabelmeister® mit neun Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Berührungsschutz
Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Berührungsschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Details:

- 9x 45° gedrehte Schutzkontakt-Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil
- Anschlusskabel 1,8 m schwarz, H05VV-F 3G, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Gesamtleistung max. 16 A / 3600 W
- Farbe: Schwarz

Abmessungen:

- Länge: 483 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 45 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 460 mm +/- 10 mm (19")
- Kabellänge: 1,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.