| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SL013-U015O Herst.-Nr.: SL013-U015O EAN/GTIN: 4066857001764 |
| |
|
| | |
| Die Outdoor-Steckdosenleiste von kabelmeister® ist mit ihrem robusten ABS-Gehäuse, hochwertigen Steckdoseneinsätzen mit stabilen Verschlusskappen und zwei abdeckbaren USB-Ports ideal geeignet für den Einsatz im Freien, beispielsweise rund ums Haus, in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Steckdosenleisten verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H07-RN-F (3G) Kabelmaterial. Für mehr Langlebigkeit ist am Übergang zwischen Kabel und Steckdosenleiste eine stabile Zugentlastung und ein hochwertiger Knickschutz angebracht, die für zusätzlichen Schutz vor Kabelbrüchen sorgen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Schutzklasse IP54 im geschlossenen Zustand Die Schutzkontakt-Buchsen sind mit integrierten Verschlusskappen ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Steckdosenleiste im geschlossenen Zustand IP54 geschützt ist. Dadurch sind die Buchsen vor allseitigem Spritzwasser und Staub geschützt und es liegt ein vollständiger Schutz gegen Berührungen vor. Somit ist die Steckdosenleiste ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet, beispielsweise rund ums Haus, im Garten oder auf der Terrasse. Auch in der Werkstatt ist die kabelmeister® Steckdosenleiste ein zuverlässiger Begleiter. Im geschlossenen Zustand wird das Eintreten von Fremdkörpern, wie bspw. Säge- oder Metallspänen verhindert. Schutzklasse IP20 im geöffneten Zustand Bei handelsüblichen IP44 Steckdosenleisten sind spezielle IP44 Schutzkontakt-Buchsen mit Gummiabdichtung verbaut. Diese sind in Verbindung mit IP44 Schutzkontakt-Steckern spritzwassergeschützt, nicht aber mit normalen Schutzkontakt-Steckern. Handelsübliche, gewinkelte Schutzkontakt-Stecker oder Stecker-Netzteile können an diesen Steckdosen unter Umständen nicht verwendet werden, da sie keinen sicheren Halt haben und sich wieder aus der Buchse drücken können. Bei unserer Steckdosenleiste verzichten wir auf diese Gummiabdichtung, sodass alle Arten an Schutzkontakt-, Euro- und Konturensteckern verwendet werden können. Daher ist im geöffneten Zustand kein Schutz vor Wasser vorhanden (IP20). Praktische USB-Ports Die kabelmeister® Steckdosenleiste ist mit zwei abdeckbaren USB-A Ports ausgestattet, welche zusammen 5V 2,1A liefern. Damit können beispielsweise USB-Lichterketten betrieben werden oder Geräte wie Tablets und Smartphones geladen werden. Wandmontage An den Ecken der Steckdosenleiste sind Schraublöcher angebracht. Mit Hilfe von Schrauben (nicht im Lieferumfang) kann die Steckdosenleiste problemlos an der Wand oder an Tischen befestigt werden. Steckplätze mit erhöhtem Berührungsschutz Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können. Technische Spezifikation: - Steckdosenleiste 3-fach mit 2x USB A Buchse - 3x Schutzkontakt-Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), IP54 (geschlossen) / IP20 (offen) - Steckdosenanordnung: 90° - Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V (max. 3680 W) - Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade), IP44 - Kabel: H07-RN-F (3G) - Aderquerschnitt: 1,50 mm² - 2x USB A Buchse, 5 V 2,1 A (total) - Material Gehäuse: ABS - Lochabstände: 270 mm und 55 mm Farbe: Orange / Schwarz Kabellänge: 1,5 m Abmessungen: 313 mm x 74,5 mm x 63,5 mm Qualitätsware von kabelmeister® |
| | |
| | | |
| | | |
| |