Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse, weiß, 0,75mm², 0,75m
Artikel-Nr.:
     767-SK0370-W007
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK0370-W007
EAN/GTIN:
     4066857000750
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
Mit dem Euro-Netzkabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihre Geräte die über eine C7 / Euro 8 Buchse verfügen mit dem Stromnetz. Euro-Netzkabel kommen unter anderem bei Smart TVs, Netzteilen, Spielekonsolen, Radios, Lautsprechern und vielen weiteren Geräten zum Einsatz. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Euro-Netzkabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H03VVH2-F Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Leitermaterial: Kupfer
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Weiß
Länge: 0,75 m / 75 cm

Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.