Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Satellitenspiegel, 60cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Satellitenspiegel, 60cm, rot
Alu-Satellitenspiegel, 60cm, rot
Alu-Satellitenspiegel, 60cm, rot
Alu-Satellitenspiegel, 60cm, rot
Artikel-Nr.:
     767-S-RF60R
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619783557
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SNAP Feedarm, Metall-Reflektorhalterung

- Aluminium-Reflektor für effizienten Korrosionsschutz
- extra breiter Feedarm mit Klappmechanismus zum Einrasten
- einfache Montage und Installation
- formgeschmiedete Reflektor-Halterung (Rückenteil)
- Spiegeltyp: Offset
- Feedaufnahme: 40 mm
- Mastaufnahme: 30 - 60 mm
- Gewinn (10.7-12,75 GHz): 35-36 dB
- Farbe rot
- Material Aluminium
- Höhe 60 cm
- Breite 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.