Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
Artikel-Nr.:
     767-S-PAK15S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-PAK15S
EAN/GTIN:
     4014619666164
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Das TV-Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver.

Ferritkerne für eine einwandfreie Signalübertragung
An beiden Seiten angebrachte Ferritkerne sorgen für eine einwandfreie Übertragung der Signale auch auf langen Distanzen und beseitigen beispielsweise Brummschleifen beim Kabel- oder SAT-Anschluss in Verbindung mit einer HiFi-Anlage.

Doppelschirmung 95 dB / 75 Ohm
Die doppelte Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 95 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.

Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an IEC/Koax Buchse
- Vernickelte Kontakte
- Beidseitig Ferritkerne
- Kabeltyp: Doppelgeschirmtes RG59 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupferkaschierter Stahl (CCS), Dicke: 0,65 mm
- Schirmung: 2-fach, >95 dB / 75 Ohm
- Schirmungsklasse: Class A
- Schirmung 1: Aluminium-Folie
- Schirmung 2: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: PVC
- Außenmantel Durchmesser: 5,3 mm +/- 0,2 mm

Farbe: Schwarz
Länge: 15 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
16
€ 9,90*
ab € 3,02*
€ 4,63*
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 5,97*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.