Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
Artikel-Nr.:
     767-S-PAK05
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-PAK05
EAN/GTIN:
     4014619013364
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Das TV-Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver.

Ferritkerne für eine einwandfreie Signalübertragung
An beiden Seiten angebrachte Ferritkerne sorgen für eine einwandfreie Übertragung der Signale auch auf langen Distanzen und beseitigen beispielsweise Brummschleifen beim Kabel- oder SAT-Anschluss in Verbindung mit einer HiFi-Anlage.

Doppelschirmung 95 dB / 75 Ohm
Die doppelte Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 95 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.

Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an IEC/Koax Buchse
- Vernickelte Kontakte
- Beidseitig Ferritkerne
- Kabeltyp: Doppelgeschirmtes RG59 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupferkaschierter Stahl (CCS), Dicke: 0,65 mm
- Schirmung: 2-fach, >95 dB / 75 Ohm
- Schirmungsklasse: Class A
- Schirmung 1: Aluminium-Folie
- Schirmung 2: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: PVC
- Außenmantel Durchmesser: 5,3 mm +/- 0,2 mm

Farbe: Weiß
Länge: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.