Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter mit 5 Eingängen (4 x SAT, 1 x Terr.) und 8 Receiver Ausgängen, QUAD-LNB tauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter mit 5 Eingängen (4 x SAT, 1 x Terr.) und 8 Receiver Ausgängen, QUAD-LNB tauglich
Multischalter mit 5 Eingängen (4 x SAT, 1 x Terr.) und 8 Receiver Ausgängen, QUAD-LNB tauglich
Artikel-Nr.:
     767-S-LN329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619681945
Suchbegriffe:
Multischalter
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
- Multischalter und LNB
Multischalter:
Multischalter mit 5 Eingängen (4x SAT, 1x terr.) für die Signalverteilung
an 6/8/12/16 Teilnehmer.
Das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden.
Quattro-LNBs müssen generell mit einem Multischalter benutzt werden!
- HDTV- und Quad-tauglich
- Schaltnetzteil: 230 VAC/50 Hz
- SAT: aktiv; terrestrisch: passiv
- F-Anschlüsse; LED-Betriebsanzeige; Erdungsanschluss
- LNB:
Zum Anschluss an einem Multischalter (mit 4/6/8/10/12 oder mehr
Ausgängen), da kein Direktanschluss der Receiver möglich ist.
- Rauschmaß 0,1 dB
- Verstärkung 52-62 dB max.(57dB typ.)
- vergoldete F-Anschlüsse
- Wetterschutzgehäuse mit ausziehbarem Abdeckschlitten
- HDTV DVB-S2 kompatibel
- geringer Stromverbrauch
- sehr hohe X-Polarisationsentkopplung
- grosse Frequenzstabilität
Weitere Suchbegriffe: dvb-s receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.