Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 3x geschirmt (Class A+, >95 dB / 75 Ohm), CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 3x geschirmt (Class A+, >95 dB / 75 Ohm), CC
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 3x geschirmt (Class A+, >95 dB / 75 Ohm), CC
Artikel-Nr.:
     767-S-3K010W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-3K010W
EAN/GTIN:
     4014619726899
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
- Hochdichte, dreifach Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- Voll abgeschirmte Kontakte zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Vernickelte, passgenaue Kontakte

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Koax-Stecker
- Anschluss 2: Koax-Buchse
- Kabeltyp: Koaxialkabel
- Durchmesser Dielektrikum: 2,9 mm
- Durchmesser Kabelmantel: ca.5,4 mm
- Material Innenleiter: CCS
- Aderndurchmesser Innenleiter: 0,5 mm
- Material Kabelmantel: PVC
- Schirmungsklasse: Class A+
- Schirmung: 3-fach
- Schirmung 1: Geklebte Folie (Alu)
- Schirmung 2: Geflecht (Alu) 128x
- Schirmung 3: Folio (Alu) doppelt
- Schirmungsmaß: 95 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm

Farbe: Weiß
Länge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.