Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
Automatik Notebooknetzteil, 90 Watt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-NT-1086
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4014619830053
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
15-19,5 V bis max. 4,6 A inkl. 5 DC-Adapter
- automatik Ausgangsspannung 15-19,5 Volt DC
- Ausgangsspannung manuell 15-16; 19,5 Volt DC
- speziell für Reisen ins Ausland
- geringes Gewicht
Technische Details:
- Ausgangsspannung 15-19,5 V DC
- Ausgangsstrom 4000 mA
- Eingangsstecker AC Euro
- Ausführung stabilisiert
- Anschluss Stecker DC 5
- Schaltnetzteil ja
- Kurzschlusssicher ja
- Schutz vor Überlast ja
- Schutz vor Überstrom ja
- Schutz vor Überspannung ja
- Schutz vor Überhitzung ja
- Standby Stromverbrauch 0,3 W
- Eingangsspannung 100-240 V AC
- Kabellänge: je 1,50m auf beiden Seiten
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
Auslaufartikel
... >
Zubehör
>
Notebook
>
Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Power Supply Notebook
,
netzteil notebook
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 39,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.