Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät 1 x USB Typ A mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 schwarz, Navilock® [62968]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät 1 x USB Typ A mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 schwarz, Navilock® [62968]
Ladegerät 1 x USB Typ A mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 schwarz, Navilock® [62968]
Ladegerät 1 x USB Typ A mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 schwarz, Navilock® [62968]
Ladegerät 1 x USB Typ A mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 schwarz, Navilock® [62968]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1441
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62968
EAN/GTIN:
     4014619170579
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Beschreibung:
Dieses USB Ladegerät von Navilock kann zum Laden eines USB Gerätes verwendet werden. Mit der Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie können unterstützte Geräte bis zu 75% schneller geladen werden. Auch andere USB Geräte können bei 5 V mit bis zu 1,5 A geladen werden.

Spezifikation:
- Zum Anschluss an eine 230 V Steckdose
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,45 A
- Ausgang:
1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A:
3,6 ~ 6 V / 3 A, 6 ~ 9 V / 2 A, 9 ~ 12 V / 1,5 A
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Farbe: schwarz
- Maße ohne Stecker (LxBxH): ca. 45,5 x 35,4 x 23,4 mm

Packungsinhalt:
- USB Netzteil
- USB Daten- und Ladekabel 0,9 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
11
€ 9,90*
ab € 11,08*
€ 15,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 21,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,10*
€ 22,42*
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 32,51*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.