Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/SC, LSZH, austauschbare Polarität, 30m, Good Connec
Artikel-Nr.:
     767-LW-930LS
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     LW-930LS
EAN/GTIN:
     4014619943777
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Good Connections® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschiedliche Güteklassen (OMx/OSx) erleichtern die qualitative und funktionale Unterscheidung eines LWL Patchkabels.

Hohe Qualitätsstandards, 100% Prüfung und individuelles Messprotokoll
Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Produktionsanlagen sowie fortlaufende Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses sorgen für eine verlustfreie Signalübertagung und eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedes einzelne Patchkabel durchläuft nach der Konfektionierung eine Prüfung. Nach erfolgreicher Messung wird jedem Patchkabel ein individuelles Mess-/Prüfprotokoll beigelegt.

Technische Spezifikation:

- Lichtwellenleiter (LWL) Duplex Patchkabel
- Anschluss 1: LC (UPC)
- Anschluss 2: SC (UPC)
- Inkl. Staubschutzkappen
- Austauschbare Polarität / Codierung
- Aufgesteckte Knickschutztülle
- Fasergüte: OS2
- Faser: G652D
- Faserart: Singlemode 9/125µ
- Kabelaufbau: Duplex
- Kabeldurchmesser: 2,0 mm
- Mantelmaterial: Halogenfrei (LSZH)
- Min. Biegeradius: 15 mm
- Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
- Qualität: Jedem Kabel liegt ein eigenes Mess-/Prüfprotokoll bei

Farbe: Gelb (OS2)
Länge: 30 m
... > LWL Kabel > OS2 > Lc-Sc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 8,35*
€ 11,98*
€ 6,78*
ab € 8,73*
€ 12,51*
€ 3,50*
ab € 22,91*
€ 31,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.