Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mdrill Dome, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M3]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mdrill Dome, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M3]
Mdrill Dome, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M3]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M3
EAN/GTIN:
     4052792054989
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill Dome überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M3 bietet mit seinen 2 Kondensatorkapseln und 2 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill Dome einen Drehregler für Lautstärke und Richtcharackteristik und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 48 kHz, 16 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
2 Richtcharakteristiken: nierenförmig (zum Streamen und für Gamer), 360° omnidirektional (für Telefonkonferenzen)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 2m geflochtenes USB-C Kabel)
2x Kondensatorkapseln (16 mm und 10 mm)
RGB LED Kontrollleuchte zur Modusanzeige
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber, Braoadcaster und Gamer
Farbe: Schwarz


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
217
€ 9,90*
ab € 44,96*
€ 47,25*
€ 4,00*
ab € 59,01*
€ 71,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 71,89*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 116,51*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.