Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDrill One Pro 96 kHz Kit, schwarz, Thronmax® [M2P-BKIT]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDrill One Pro 96 kHz Kit, schwarz, Thronmax® [M2P-BKIT]
MDrill One Pro 96 kHz Kit, schwarz, Thronmax® [M2P-BKIT]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M2P-BKIT
EAN/GTIN:
     4052792054965
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill One Pro überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M2P-B bietet mit seinen 3 Kondensatorkapseln und 4 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill One Pro Knöpfe zum Muten des Mikrofons und Einstellen der Richtcharackteristik, wie auch Lautstärke- und Gainregler und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren. Mit der patentierten Vertigain Technologie werden Ihre aufgenommenen Sounds bis zu 10% klarer als mit herkömmlichen Mikrofonen. Das Set beinhaltet 1x M2P 96 kHz Mikrofon in schwarz, Stoff Reisetasche, Staubdichte Schutzhülle, Schaumstoff-Windschutz, Pop-Filter, Adapter für Mikrofonständer, 3/8" Innengewinde - 5/8" Außengewinde Adapter, Benutzerhandbuch.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 96 kHz, 24 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
4 Richtcharakteristiken: nierenförmig (für Streaming, Gamer und Instrumente), Stereo (Gesang), bidirektional (Interviews oder Duetts), 360° omnidirektional (z.B. Telefonkonferenzen)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 3m geflochtenes USB-C Kabel)
3x 16 mm Kondensatorkapseln
RGB LED Kontrollleuchte mit 7 Farbmodi
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber und Gamer oder Telefonkonferenzen
Patentierte Vertigain Technologie. Aufgenommene Sounds werden bis zu 10% klarer als mit herkömlichen Mikrofonen
Unterstützt MAC, WINX, PS4 und Linux
Beinhaltet 1x M2P 96 kHz Mikrofon in schwarz, Stoff Reisetasche, Staubdichte Schutzhülle, Schaumstoff-Windschutz, Pop-Filter, Adapter für Mikrofonständer, 3/8" Innengewinde - 5/8" Außengewinde Adapter, Benutzerhandbuch
Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.