Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Patchkabel Flach Cat.6 U/UTP SlimLine, weiß, 5m, LogiLink® [CF2071U]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-5311
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CF2071U
EAN/GTIN:
4052792024326
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das LogiLink SlimLine Cat.6 UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr
RJ45 Patchkabel 6, U/UTP 32 AWG
Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
Blanker Kupferdraht
Flachkabel, sehr schlank und flexibel
ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6 5m
,
patchkabel
,
patchkabel cat6
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
276
1
€ 9,90*
ab € 1,49*
€ 2,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,52*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 3,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,81*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2013U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2011U
€ 0,76*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2023U
€ 0,80*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2021U
€ 0,81*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2093U
€ 3,66*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2091U
€ 3,69*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2033U
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2031U
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2113U
€ 6,47*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2111U
€ 6,68*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2053U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2051U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2063U
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2061U
€ 1,66*
Sonstiges
LogiLink 5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2073U
€ 2,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.