Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C zu 3,5-mm-Audioadapter mit EQ, 96 kHz/24 bit DAC, LogiLink® [UA0363]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C zu 3,5-mm-Audioadapter mit EQ, 96 kHz/24 bit DAC, LogiLink® [UA0363]
USB-C zu 3,5-mm-Audioadapter mit EQ, 96 kHz/24 bit DAC, LogiLink® [UA0363]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5284
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0363
EAN/GTIN:
     4052792059823
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Ihr Smartphone oder Tablet hat keinen normalen 3,5 mm Klinken-Ausgang für Ihren Kopfhörer mehr, sondern besitzt nur noch einen USB-C Anschluss? Dann ist der DAC-Adapter von LogiLink genau die richtige Lösung für Sie: Stecken Sie den UA0363 einfach in den USB-C Anschluss ein und den Klinkenstecker Ihres Kopfhörers in den Adapter. Schon können Sie ihn ohne Probleme nutzen und haben zudem einen verbesserten Sound durch den eingebauten Equalizer, der Ihre Musik einfach noch besser klingen lässt.

Anschluss 1: USB-C-Stecker
Anschluss 2: 3,5-mm-Klinkenbuchse
Entspricht den USB 2.0 Spezifikationen
Unterstützt Abtastraten von 44, 48, 96 kHz mit einer Auflösung von 24 Bit
3 Eingebaute Pegel für den Hardware-Equalizer (EQ), wählbar per Steuerknopf
LED-Anzeige für Abtastraten-/EQ-Modi
Unterstützt die meisten 3,5 mm 3-Pol Kopfhörer mit 16-600 Ohm
Eingebautes Mikrofon
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): Etwa 100 dB (A-Bewertung)
DAC: BES Technik BES3100
Kopfhörer-Verstärker: Maxim MAX97220AA
Stromversorgung über USB, keine externe Stromversorgung erforderlich

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,15*
€ 17,52*
Lager 767
51
€ 9,90*
ab € 12,16*
€ 17,53*
€ 5,50*
ab € 13,15*
€ 19,96*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.