Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Patchkabel Cat.6 F/UTP EconLine, grau, 7,5m, LogiLink® [CP2082S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4183
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP2082S
EAN/GTIN:
4052792021936
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 F/UTP Patchkabel ist für den Einsatz in privaten oder unsensiblen Bereichen geeignet. Der Kabelmantel ist aus flexiblem PVC, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink EconLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
- Patchkabel Cat.6 EconLine
2 x RJ45 Stecker, geschirmt
F/UTP Gesamtfolienschirmung
- 4 x 2 x AWG 26/7 CCA Adern
- Flexibler PVC Mantel
- TIA/EIA 568-B
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6
,
patchkabel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
45
1
€ 9,90*
ab € 2,23*
€ 3,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,60*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 4,60*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 6,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2012S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2011S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 F/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2013S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2022S
€ 0,67*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2021S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 F/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2023S
€ 0,67*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Grau Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2092S
€ 4,24*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2093S
€ 4,24*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2091S
€ 4,21*
Sonstiges
LogiLink 15m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2101S
€ 5,83*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Grau Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2032S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2033S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2111S
€ 7,44*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2051S
€ 1,00*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat.6 F/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CP2052S
€ 1,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.