Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m, LogiLink® [CA1077]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m, LogiLink® [CA1077]
Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m, LogiLink® [CA1077]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3450
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1077
EAN/GTIN:
     4052792012941
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 0,75 mm².

- Querschnitt: 2x 0,75 mm²
- Außenabmessungen: 2,5 x 5,0 mm
Durchmesser Innenleiter (mm): 24x 0,20
- Material: CCA
- Farbe: Transparent
- Länge: 50m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 7,93*
Lager 767
45
€ 9,90*
ab € 5,58*
€ 8,13*
€ 4,50*
ab € 6,56*
€ 9,44*
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 9,44*
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,67*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,20*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,33*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,69*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,55*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,60*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,90*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.