Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung, 32"-55", neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°, drehbar -3°/+3°, max. 50 kg Belas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Wandhalterung, 32"-55", neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°, drehbar -3°/+3°, max. 50 kg Belas
TV-Wandhalterung, 32"-55", neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°, drehbar -3°/+3°, max. 50 kg Belas
TV-Wandhalterung, 32"-55", neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°, drehbar -3°/+3°, max. 50 kg Belas
Artikel-Nr.:
     767-LG-2776
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0015
EAN/GTIN:
     4014619701599
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.

- Platzsparende Bauweise
- Passend für 32-55" LCD, LED, PC und TV Monitore
- Tragkraft: Max. 50 kg / 110 lbs
- Montageart: Neigbar -20°/+10, schwenkbar -90°/90°, drehbar -3°/+3°
- VESA Kompatibilität: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400
- Wandabstand: 62-475 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,14*
€ 34,13*
Lager 767
149
€ 9,90*
ab € 25,15*
€ 34,14*
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 37,88*
11 Tage
10
€ 5,00*
ab € 31,01*
€ 41,92*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 35,03*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0014
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.