Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung, 32"-55", Festmontage, max. 40 kg Belastung, LogiLink® [BP0011]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Wandhalterung, 32"-55", Festmontage, max. 40 kg Belastung, LogiLink® [BP0011]
TV-Wandhalterung, 32"-55", Festmontage, max. 40 kg Belastung, LogiLink® [BP0011]
TV-Wandhalterung, 32"-55", Festmontage, max. 40 kg Belastung, LogiLink® [BP0011]
Artikel-Nr.:
     767-LG-2772
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0011
EAN/GTIN:
     4014619701551
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.

- Ultra flache Bauweise, extrem fest und sicher
- Passend für 32-55" Monitore
- Tragkraft: Max. 40 kg/ 88 lbs
- Montageart: Fest
- VESA Kompatibilität: 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400
- Wandabstand: 25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,64*
€ 8,56*
Lager 767
159
€ 9,90*
ab € 5,65*
€ 8,58*
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 10,12*
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 14,54*
€ 3,50*
ab € 18,36*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.