Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3374097 Herst.-Nr.: BP0011 EAN/GTIN: 4052792042580 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Wandhalterung für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | BP0011 | Modell | BP0011 | EAN/UPC | 4052792042580 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - Wandhalterung | Produkttyp | Wandhalterung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.9 cm x 2.5 cm x 43.5 cm | Empfohlene Verwendung | LCD TV | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 40 kg | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 47.9 cm | Tiefe | 2.5 cm | Höhe | 43.5 cm | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD TV | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | Max. Ladegewicht | 40 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Breite: | 47.9 cm | Tiefe: | 2.5 cm | Höhe: | 43.5 cm | Material: | Fester, kaltgepresster Stahl | Typ: | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung: | LCD TV | Empfohlene Display-Größe: | 81.3-139.7 cm (32"-55") | Max. Ladegewicht: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0011, 0011, 3255, klammer, fester, kaltgepresster, stahl, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, bildschirmgröße, tvwandhalterung, max., festmontage, wandhalterung, belastung, flach, 4014619701551, 3255", 32?55, [bp0011], fest |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,72* | € 8,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,73* | € 8,34* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,26* | € 9,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 14,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,49* | € 26,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|