Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2745 Herst.-Nr.: AA0113 EAN/GTIN: 4014619701285 |
| |
|
| | |
| Der Smartphone-Halter für den Kfz-Lüftungsschacht von LogiLink ist ideal um den besten Blick auf Ihr Mobilgerät zu bewahren. Der Halter wird direkt in den Lüftungsschaft aufgesteckt und das Smartphone befestigt. Besonders praktisch: Man kann den Kopf der Halterung um 360 Grad drehen und ist somit sehr flexibel mit der Ausrichtung des Smartphones. - Universale Halterung für den Lüftungsschlitz - 360° drehbar für einen perfekten Blickwinkel - Stabiler Halt - Material: ABS + PC - Tragkraft: 800g - Abmessung: 76 x 32 x 95 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Kopfhörer, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, logilink handyhalterung lüftungsschlitz, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,59* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,56* | € 5,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,34* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|