Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Lüftereinschub mit 4 Lüftern, schwarz, LogiLink® [FAU04FB]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Lüftereinschub mit 4 Lüftern, schwarz, LogiLink® [FAU04FB]
19" Lüftereinschub mit 4 Lüftern, schwarz, LogiLink® [FAU04FB]
Artikel-Nr.:
     767-LG-2372
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAU04FB
EAN/GTIN:
     4014619754694
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Technische Daten:
- Gewicht: 5,2kg
- Lüftereinheit zum Einbau in die 19" Ebene
- mit 2 oder 4 Lüftern
- einfache Montage in der vorderen 19" Ebene
- Maße: 483x45x220mm
- Technische Daten: AC 220V/50Hz, 25-30dBA, 100CFM
- Mit Thermostatregler -10° bis 50°C
- 1,8m Schutzkontakt Anschlusskabel mit Sc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 102,47*
€ 134,50*
€ 6,78*
ab € 106,58*
€ 135,57*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 135,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAU02FB
ab € 73,39*
Sonstiges
LogiLink
FAU02FG
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.