Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
Artikel-Nr.:
     767-GC-M2001
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M2001
EAN/GTIN:
     4014619509652
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.
Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, Schirmmaß 120 dB, 75 Ohm

- Innenleiter aus Kupfer
- Vergoldete Kontakte
- Kabel mit robustem Nylongeflecht

Hochwertiger RG6 Koaxialleiter
Der Leiter dieses Antennenkabels besteht aus Kupfer (CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallanschlüsse
Die massiven und geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung.

Vierfachschirmung und Nylongeflecht
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Weitere Eigenschaften:
Das Python® Series Antennenkabel ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C).

Technische Daten:

- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Leitermaterial (Dicke: 1 mm) und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Kabeldurchmesser: 8,5 mm +/- 0,2 mm

Farbe: Weiß
Länge: 1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
37
€ 9,90*
ab € 2,20*
€ 3,37*
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 25,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.