Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-GC-M0235 Herst.-Nr.: GC-M0235 EAN/GTIN: 4014619309290 |
| |
|
| | |
| Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. - High Quality Audio Anschlusskabel mit Textilummantelung - Beidseitig 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet) mit 2 mm Stufe, einseitig gewinkelt - Passgenau und sicher – auch beim Anschluss an Geräte mit Schutzhülle - Vollmetallanschlüsse und vergoldete Kupferkontakte Passgenaue und sichere Verbindung durch zusätzliche 2 mm Stufe am Steckerende Im Gegensatz zu herkömmlichen Audiokabel sind die Klinkenstecker mit einem zusätzlichen 2 mm Goldring / Stufe am Steckerende ausgestattet. Dieser verhindert ein mögliches Herausrutschen des Steckers bei der Verwendung von Wiedergabegeräten mit marktüblichen Cases oder Schutzhüllen. Kein Entfernen der Schutzhülle mehr notwendig! Konnektivität Mit den Audiokabel von Python® Series können Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräte über die vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse mit kompatiblen Geräten verbunden werden. Hochwertige Materialien, Doppelschirmung und Textilgeflecht Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels. Das robuste und gleichzeitig flexible Textilgeflecht verhindert eine mögliche Spiralwicklung des Kabels und lässt es dabei noch besonders gut aussehen! Technische Spezifikation: - Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet) mit 2 mm Stufe - Anschluss 2: Gewinkelter 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet) mit 2 mm Stufe - Vollmetallgehäuse - Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC) - Innenmantel: PVC Mantel mit doppelter Abschirmung - Außenmantel: Textilgeflecht - Kabeldurchmesser: 3,5 mm +/- 0,2 mm Farbe: Schwarz Länge: 3 m +/- 3 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,32* | € 3,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,39* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|