Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-GC-M0048 Herst.-Nr.: GC-M0048 EAN/GTIN: 4014619718559 |
| |
|
| | |
| - High Quality Audio-Anschlusskabel mit SmartFLEX Technologie - Beidseitig 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet), einseitig gewinkelt - Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust - Vollmetallanschlüsse, Kupferleiter und vergoldete Kupferkontakte SmartFLEX Technologie Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Audiokabel hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und verhindert Spiralwicklung. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus. Hochwertige Materialien und Doppelschirmung Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels. Konnektivität Mit den SmartFLEX Audiokabel von Good Connections® können Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräte über die vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse mit kompatiblen Geräten verbunden werden. Technische Spezifikation: - Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet) - Anschluss 2: Gewinkelter 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet) - Vollmetallgehäuse - Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC) - PVC Mantel mit doppelter Abschirmung - Kabeldurchmesser: 3,8 mm +/- 0,1 mm Farbe: Dunkelblau Länge: 3 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,71* | € 2,68* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,79* | € 2,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,78* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|