Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Port Industrie Ethernet Switch 5*10/100Tx, 12-48VDC Power Input Kompakte Version, Exsys® [EX-6200]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Port Industrie Ethernet Switch 5*10/100Tx, 12-48VDC Power Input Kompakte Version, Exsys® [EX-6200]
5 Port Industrie Ethernet Switch 5*10/100Tx, 12-48VDC Power Input Kompakte Version, Exsys® [EX-6200]
5 Port Industrie Ethernet Switch 5*10/100Tx, 12-48VDC Power Input Kompakte Version, Exsys® [EX-6200]
5 Port Industrie Ethernet Switch 5*10/100Tx, 12-48VDC Power Input Kompakte Version, Exsys® [EX-6200]
Artikel-Nr.:
     767-EX-6200
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6200
EAN/GTIN:
     4014619461271
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
- 5-Port Industrieller Ethernet Unmanaged Switch (Kompakt)
- 5*10/100Tx, 12-48VDC Spannungs-Eingang
- 5-Port 10/100Tx Fast Ethernet
- Leistungs-Eingang 12 - 48VDC (Redundant)
- IP30 Robustes Metall-Gehäuse
- Inkl. Din-Rail Kit und Metall Platte für Wandbefestigung
- Auto-MDI-MDIX, benötigt kein „Crossover Kabel“
- Benötig keine Software Installation und Hardware Konfiguration
- Plug and Play
- Betriebstemperaturbereich von -10°C to +65°C
- Optional erhältlich EX-6200-T für Betriebstemperatur von - 40°C bis +75°C
- Treiber: nicht erforderlich
- Betriebssystem: alle Betriebssystem

Lieferumfang: EX-6200, Manual, DIN-Rail Kit und Metall-Platte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5
€ 5,90*
ab € 72,19*
€ 93,29*
€ 3,50*
ab € 74,56*
€ 96,31*
€ 4,50*
ab € 74,57*
€ 96,32*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 135,41*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.