Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 (Gen2) Mini PCIe Karte mit 1 x C-Ports, incl. 5V UBS Kabel (ASMedia chipset), Exsys® [EX-480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.1 (Gen2) Mini PCIe Karte mit 1 x C-Ports, incl. 5V UBS Kabel (ASMedia chipset), Exsys® [EX-480
USB 3.1 (Gen2) Mini PCIe Karte mit 1 x C-Ports, incl. 5V UBS Kabel (ASMedia chipset), Exsys® [EX-480
Artikel-Nr.:
     767-EX-48011
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-48011
EAN/GTIN:
     4014619110360
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die EX-48011 Mini PCIe USB 3.1 (Gen.2) Karte stellt einen Super-Speed+ USB 3.1 Ports mit CBuchse zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um einen weiteren USB 1.1, 2.0 ,3.0 und 3.1 Endgeräte an Ihr Motherboard, Notebook oder ein System mit Mini PCIe Slot anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps), USB 3.0 Super-Speed (5Gbps) und USB 3.1 Super-Speed+ (10Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr.

Merkmale:

- USB 3.1 Gen.2 Mini PCIe Karte mit einer C-Buchsen
- Kompatibel mit USB 3.1 Rev. 1.0 und Intel xHCI Rev. 1.0 Spezifikationen
- Kompatibel mit PCI-Express Gen.2 Spezifikationen
- Kompatibel mit USB Attached SCSI Protokoll Rev. 1.0
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“
- Unterstützt bis zu 127 USB Geräte (USB 1.1, USB2.0, USB3.0 und USB3.1)

Spezifikationen:

- Chip-Set: ASMEDIA ASM1142
- Datentransfer-Rate: 1.5Mbps (Low-Speed) / 12Mbps (Full-Speed), 480Mbps (High-Speed / 5Gbps (Super-Speed), 10Gbps (Super-Speed+)
- Anschlüsse: 1 x Externe USB 3.1 Gen.2 C-Buchse, 1 x 2 Pin Stromanschluss
- Hardwaresysteme: Mini PCIe Slot
- Treiber: Win XP/ 200x / Vista/ 7/ 8.x /10 (32&64-Bit)
- Betriebstemperatur : 0°C bis 55°C Celsius
- Lagertemperatur: -40°C bis 75°C Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Abmessung: 51 x 30 mm
- Gewicht: 100g
- Lieferumfang: EX-48011, Power Kabel, Treiber CD, Handbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4
€ 5,90*
ab € 81,13*
€ 104,80*
€ 3,50*
ab € 81,17*
€ 104,84*
€ 4,50*
ab € 81,18*
€ 104,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.