Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-EX-1232 Herst.-Nr.: EX-1232 EAN/GTIN: 4718359012327 |
| |
|
| | |
| Die EX-1232 USB 3.0 ExpressCard Karte stellt zwei Ultra High-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihren Notebooks anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low- Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Merkmale • Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen • Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous • Unterstützt bis zu 123 Geräte • Voll ExpressCard 1.0 kompatibel • Unterstützt äHow Swapping“ and äPlug-and-Play“ |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 39,14* | € 53,69* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,15* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|