Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 Port Externer USB 2.0 HUB inkl. Netzteil und 1.5 Meter Kabel, Exsys® [EX-1171]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7 Port Externer USB 2.0 HUB inkl. Netzteil und 1.5 Meter Kabel, Exsys® [EX-1171]
7 Port Externer USB 2.0 HUB inkl. Netzteil und 1.5 Meter Kabel, Exsys® [EX-1171]
Artikel-Nr.:
     767-EX-1171
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1171
EAN/GTIN:
     4718359011719
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
exsys usb hubs
Eigenschaften:

-USB HUB mit sieben USB 2.0 Ports
-Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
-Unterstützt alle USB 1.1 bis 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte

Technische Daten:

-Hot Plug and Play: Ja
-USB Spezifikation: Vers. 1.1 bis 2.0
-Überspannungsschutz: Für jeden USB Port
-Stromversorgung: Vom USB-Bus (Bus-Power) oder Netzteil
-Datentransfer-Rate: Bis max. 480Mbps
-Anschlüsse: 1 x A-Stecker Upstream
7 x A-Buchsen Downstream
-Hardwaresysteme: USB 1.1 oder 2.0
-Abmessung / Gewicht: 150 x 70 x 30 mm /150g

Lieferumfang:

-EX-1171
-Netzteil
... > Peripherie > Hubs > Usb 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 36,51*
€ 50,27*
€ 4,50*
ab € 37,10*
€ 50,99*
€ 3,50*
ab € 56,73*
€ 76,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.