Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports inkl. LP Bügel (NEC), Exsys® [EX-11057]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports inkl. LP Bügel (NEC), Exsys® [EX-11057]
USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports inkl. LP Bügel (NEC), Exsys® [EX-11057]
USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports inkl. LP Bügel (NEC), Exsys® [EX-11057]
USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports inkl. LP Bügel (NEC), Exsys® [EX-11057]
Artikel-Nr.:
     767-EX-11057
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11057
EAN/GTIN:
     4014619461400
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pcie usb2.0
usb controller
Die EX-11057 PCI-Express USB 2.0 Karte stellt drei interne 5 Pin Mainboard kompatible USB 2.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um drei weitere interne USB Highspeed Ports für PC‘s, kleine Workstations oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Sie ist voll kompatibel mit den OHCI Spezifikationen V1.1 und USB 2.0 ECHI Standards. Sie unterstützt somit auch ältere USB 1.1 Peripheriegeräte. Mit der EX-11057 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

- USB Vers. 1.1 bis 2.0
- Kompatibel zu Microsoft Windows Standard Open HCD Treiber
- Kann auch zusätzlich zu den USB Ports vom Mother-Board installiert werden
- Unterstützt bis zu 127 Geräte
- Chip-Set: NEC D720101GJ
- Treiber: Win2000 bis SP3 und Win XP ohne SP, Mac OS X
- Betriebssystem: Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64), Server 2012R2, Mac OS X

Lieferumfang: EX-11057, Low Profile Bügel, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 37,50*
€ 51,38*
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 37,48*
€ 51,38*
€ 3,50*
ab € 68,85*
€ 90,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.