Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-EX-1093-2 Herst.-Nr.: EX-1093-2 EAN/GTIN: 4014619552009 |
| |
|
| | |
| Die EX-1093-2 USB 3.0 / 3.1 Gen1 PCI Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Die EX-1093-2 hat ein Low Profile Bügel und kann in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden. - Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen - Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous - Unterstützt bis zu 123 Geräte - Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und PCI-X 64-Bit mit 5V und 3.3V - Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“ - Chip-Set: Renesas uPD720202 - Treiber: Win XP/ Server 2003, 2008/ Vista/ Win 7 - Betriebssystem: Win XP/ Server 2003, 2008 & 2012/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (für alle 32-Bit und 64-Bit Systeme) - Lieferumfang: EX-1093-2, Low Profile Bügel, Treiber CD, Handbuch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 49,03* | € 66,16* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,09* | € 66,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|