Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 PCI Karte mit 2 Port (Renesas), Exsys® [EX-1092]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 PCI Karte mit 2 Port (Renesas), Exsys® [EX-1092]
USB 3.0 PCI Karte mit 2 Port (Renesas), Exsys® [EX-1092]
Artikel-Nr.:
     767-EX-1092
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1092
EAN/GTIN:
     4718359010927
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Die EX-1092 USB 3.0 PCI Karte stellt zwei externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur
Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte
an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschließen. Sie unterstützt USB
1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps)
und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe
Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Die EX-1092
hat ein LowProfile Bügel und kann in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler
Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden.

Merkmale
- Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
- Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs Typen wie zum Beispiel
Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
- Unterstützt bis zu 123 Geräte
- Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und PCI-X 64-Bit mit 5V und 3.3V
- Unterstützt äHot Swapping“ und äPlug-und-Play“

Spezifikationen
- Chip-Set: Renesas uPD720202
- Datentransfer-Rate: Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
High-Speed (480Mbps)
Super-Speed (5Gbps)
- Anschlüsse: 2 x Externe USB 3.0 A-Buchse
1 x SATA Stecker für den Anschluss vom PC Netzteil
- Hardwaresysteme: PCI 32-Bit oder 64-Bit Slot
- Betriebssysteme: Win XP/ Server 2003, 2008 & 2012/ Vista/ Win7/ Win8
(für alle 32-Bit und 64-Bit Systeme)
- Benötigt Treiber für: Win XP/ Server 2003, 2008/ Vista/ Win 7
- Betriebstemperatur : 00 bis 550 Celsius
- Lagertemperatur: -200 bis 850 Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Abmessung: 120 x 56 mm
- Gewicht: 200g
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 44,26*
€ 60,04*
€ 4,50*
ab € 44,56*
€ 60,06*
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 61,13*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 74,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 56,31*
€ 74,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.