Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCI USB 2.0 Karte mit 3-Ports (NEC Chip-Set), inkl. Low Profile Bügel, Exsys® [EX-1083]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PCI USB 2.0 Karte mit 3-Ports (NEC Chip-Set), inkl. Low Profile Bügel, Exsys® [EX-1083]
PCI USB 2.0 Karte mit 3-Ports (NEC Chip-Set), inkl. Low Profile Bügel, Exsys® [EX-1083]
PCI USB 2.0 Karte mit 3-Ports (NEC Chip-Set), inkl. Low Profile Bügel, Exsys® [EX-1083]
Artikel-Nr.:
     767-EX-1083
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1083
EAN/GTIN:
     4014619551996
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Die EX-1083 USB 2.0 PCI-Bus Karte stellt drei externe Ports zur Verfügung welche voll kompatibel mit den OHCI Spezifikationen 1.1 und USB 2.0 ECHI Standards ist. Sie ist entwickelt worden um gesamt drei weitere USB Highspeeds Ports für PC s, kleine Workstations oder Server über den PCI-Bus zu erweitern. Sie unterstützt auch ältere USB 1.1 Peripheriegeräte. Sie ist die optimale Erweiterungs-Karte für Externe Festplattengehäuse, Digitale Kameras, Webcams, Scan-ner und viele weitere Peripherie-Geräte. Mit der EX-1083 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

- USB Version 1.1 bis 2.0
- Kompatibel zu Microsoft Windows Standard Open HCD Treiber
- Unterstützt bis zu 127 Geräte
- Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und PCI-X Bus mit 5V und 3.3V (33MHz)
- Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“
- Chip-Set: NEC
- Treiber: Win2000 bis SP3 und Win XP ohne SP, Mac OS X
- Betriebssystem: Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10, Mac OS X
- Lieferumfang: EX-1083, Low Profile Bügel, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 26,80*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 20,99*
€ 28,59*
€ 4,50*
ab € 20,87*
€ 28,60*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 35,71*
€ 3,50*
ab € 30,25*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.