Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ oder USB Typ-A Anschluss, Delock® [63828]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ oder USB Typ-A Anschluss, Delock® [63828]
4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ oder USB Typ-A Anschluss, Delock® [63828]
4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ oder USB Typ-A Anschluss, Delock® [63828]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9812
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63828
EAN/GTIN:
     4014619803088
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Kurzbeschreibung
Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, über den USB Typ-A oder USB-C™ Anschluss, angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeit
Aufgrund des speziell konzipierten Adapters, kann der Delock Hub schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann er mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der Adapter befindet sich direkt am Kabel und kann daher nicht abhandenkommen.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Adapter:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse >
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510
- Datentransferraten bis zu:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 70 x 23 x 18 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen
- Chrome OS
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Mac OS 11.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
oder
- Ein freier USB Typ-A Anschluss

Packungsinhalt
- Hub USB 3.2 Gen 1
- Bedienungsanleitung
... > Peripherie > Hubs > Usb 3.0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,12*
€ 24,57*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,07*
€ 24,58*
€ 6,70*
ab € 18,79*
€ 25,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 28,01*
Lager 767
46
€ 9,90*
ab € 21,40*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.