Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo
Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo
Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo
Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo
Kabelhalter selbstklebend mit 3 Durchführungen (1 x Flachkabel und 2 x Rundkabel) 2 Stück weiß, Delo
Artikel-Nr.:
     767-DE-9732
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18401
EAN/GTIN:
     4014619748068
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kurzbeschreibung
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.

Passend für Rund- und Flachkabel
Das Besondere an der Kabelhalterung ist, dass Rund- und Flachkabel gleichzeitig durchgeführt werden können.

Für verschiedene Kabel anwendbar
Die Kabelhalter können z. B. für TV Kabel, Strom Kabel, USB Kabel oder Netzwerk Kabel verwendet werden.

Spezifikation
- Selbstklebend
- Menge: 2 Stück pro Tüte
- Kabeldurchmesser bei Rundkabel ca. 8 mm
- Kabelmaß für Flachkabel ca. 15,0 x 0,6 mm
- Material: TPR
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 40 x 40 x 12 mm

Packungsinhalt
- 2 x Kabelhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 4,67*
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,70*
Lager 767
14
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,81*
€ 14,00*
€ 3,50*
ab € 15,85*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.