Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter und Kabelclip Set 4 Stück, Delock® [18394]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelhalter und Kabelclip Set 4 Stück, Delock® [18394]
Kabelhalter und Kabelclip Set 4 Stück, Delock® [18394]
Kabelhalter und Kabelclip Set 4 Stück, Delock® [18394]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18394
EAN/GTIN:
     4014619748006
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kurzbeschreibung
Dieses Set von Delock beinhaltet zwei selbstklebende Kabelhalter und zwei Kabelclips, um eine geordnete Kabelführung zu schaffen.

Kabelhalter mit 3 Durchführungen
Die flexiblen Kabelhalter verfügen über 3 Durchführungen mit Platz z. B. für USB Kabel, Ladekabel oder Audiokabel. Sie sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können einfach z. B. an einer glatten Oberfläche, wie einem Schreibtisch oder einer Wand befestigt werden.

Kabelclips
Die Kabelclips können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden und eignen sich ideal für unterwegs z. B. für Kopfhörer Kabel, sodass diese nicht verloren gehen können.

Spezifikation
- 2 x Kabelhalter
Höhe: ca. 16 mm
Durchmesser: ca. 35 mm
Für einen Kabeldurchmesser bis 5 mm
Farbe: 1 x schwarz, 1 x grau
- 2 x Kabelclip:
Maße (LxBxH): ca. 38 x 34 x 12 mm
Für einen Kabeldurchmesser bis 6 mm
Farbe: 1 x schwarz, 1 x weiß
- Material: Kunststoff

Packungsinhalt
- 2 x Kabelhalter
- 2 x Kabelclip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,27*
€ 4,86*
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,87*
Lager 767
59
€ 9,90*
ab € 3,84*
€ 5,70*
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.