Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufwickler (Kabel Jo-Jo) mit Magnetring Set 2 Stück, Delock® [18336]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufwickler (Kabel Jo-Jo) mit Magnetring Set 2 Stück, Delock® [18336]
Kabelaufwickler (Kabel Jo-Jo) mit Magnetring Set 2 Stück, Delock® [18336]
Kabelaufwickler (Kabel Jo-Jo) mit Magnetring Set 2 Stück, Delock® [18336]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9718
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18336
EAN/GTIN:
     4014619747924
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kurzbeschreibung
Diese Kabelaufwickler von Delock eignen sich zum Aufwickeln von freiliegenden Kabeln z. B. Kopfhörerkabel oder Ladekabel, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Einfache Anwendung durch kompaktes Design
Das Kopfhörerkabel lässt sich einfach auf die Silikonspule wickeln und die Kopfhörer selbst bleiben an dem Magnetring fest und sicher haften.

Ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro
Die Kabelaufwickler eignen sich perfekt für die Aufbewahrung von Kopfhörern und Ladekabeln, da sie sicher verstaut sind und sich nicht verknoten oder verheddern können.

Spezifikation
- Menge: 2 Stück pro Tüte
1 x schwarz
1 x weiß
- Verhindert Kabelgewirr von Kopfhörer- und Ladekabeln
- Magnetring hält Kopfhörer fest
- Sicheres Verstauen
- Höhe: ca. 17 mm
- Durchmesser: ca. 70 mm
- Material: TPR
- Für einen Kabeldurchmesser bis 3 mm

Packungsinhalt
- 2 x Kabelaufwickler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,52*
€ 9,75*
€ 6,78*
ab € 6,52*
€ 9,75*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 7,72*
€ 11,43*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 32,15*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.