Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9368 Herst.-Nr.: 81379 EAN/GTIN: 4014619523887 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10? Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von Easy 45 Modulen geeignet. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr. Spezifikation - 2 x Ausschnitt 90,5 x 45,2 mm - Zur Montage in 10? Schränken, 2 HE - Material: Metall - Farbe: schwarz - Maße (LxBxH): ca. 254,0 x 87,0 x 13,1 mm Packungsinhalt - Easy 45 Patchpanel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 4,56* | € 6,93* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,99* | € 7,54* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,50* | € 10,89* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,71* | € 15,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,30* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|