Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-9096 Herst.-Nr.: 86855 EAN/GTIN: 4014619118625 |
|
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock kann zum Verbinden von Antennenkabeln verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation - Anschlüsse: extern: 1 x IEC 60169-2 (Koax) Buchse intern: 1 x F Buchse - Flache Montage bündig mit der Frontblende - Impedanz: 75 Ohm - Farbe: schwarz - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): ca. 34,0 x 21,0 x 16,8 mm
Packungsinhalt - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,76* | € 2,70* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,05* | € 3,16* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,26* | € 4,39* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,81* | € 11,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|