Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Modulare Eingabe - ICE-Anschluss - Schwarz (86855)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Keystone Modul IEC Buchse zu F Buchse schwarz
DeLOCK Keystone Modul IEC Buchse zu F Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6990375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86855
EAN/GTIN:
     4043619868551
Suchbegriffe:
86855
delock
buchse
schwarz

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Modulare Eingabe - ICE-Anschluss - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86855
Modell  
EAN/UPC  4043619868551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Modulare Eingabe
Produkttyp  Modulare Eingabe - ICE-Anschluss
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.1 cm x 3.4 cm x 1.68 cm
Farbe  Schwarz
Portanzahl  1 Anschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulare Eingabe
Breite  2.1 cm
Tiefe  3.4 cm
Höhe  1.68 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Technologie  Koax
Merkmale  Keystone-Typ, F-Anschluss (weiblich) auf der Rückseite, für Keystone-Anschluss 19,2 x 14,9 mm
Geleisteter Anschluss  1 x IEC-Anschluss weiblich

GPSR

GPRS Hersteller  Delock
GPSR Anschrift  Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland
GPSR E-Mail  info@delock.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulare Eingabe
Breite:
2.1 cm
Tiefe:
3.4 cm
Höhe:
1.68 cm
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
1 Anschluss
Technologie:
Koax
Geleisteter Anschluss:
1 x IEC-Anschluss weiblich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,76*
€ 2,70*
5 Tage
6
1
€ 9,90*
ab € 2,05*
€ 3,16*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,39*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 11,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.