Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul IEC Buchse zu F Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul IEC Buchse zu F Buchse schwarz
DeLOCK Keystone Modul IEC Buchse zu F Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89417558
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86855
EAN/GTIN:
     4043619868551
Dieses Modul von Delock kann zum Verbinden von Antennenkabeln verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
16.8 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 2
F-Stecker
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Koaxial
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.