Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]
Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]
Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]
Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]
Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 82 x 82 mm, weiß, Delock® [81332]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81332
EAN/GTIN:
     4014619604739
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kurzbeschreibung
Dieses Aufputzgehäuse von Delock ermöglicht die Aufputzmontage von Easy 45 Modulen. Das Gehäuse ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und bietet somit einen optimalen Schutz für die elektrische Installation. Eine Kabelzuführung ist sowohl seitlich als auch durch die Rückseite möglich.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.

Spezifikation
- Material: PC Kunststoff
- Kabelzuführung seitlich oder rückseitig
- Für Easy 45 Module geeignet
- Modulausschnitt: 45 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 82 x 82 x 50 mm

Packungsinhalt
- Aufputzgehäuse
- Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,14*
€ 3,32*
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,55*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 3,86*
€ 6,70*
ab € 3,08*
€ 4,72*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.