Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8545 Herst.-Nr.: 66498 EAN/GTIN: 4014619801664 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu drei HDMI Geräte an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden. Audio Extraktor Mit dieser Funktion kann das Audiosignal aus einer HDMI Übertragung ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden. Audio Return Channel (ARC) ARC kann auf Knopfdruck am Gerät oder auf der Fernbedienung aktiviert werden. Dann wird das Audiosignal des angeschlossenen TV Gerätes an den S/PDIF Anschlüssen des Switches ausgegeben. Spezifikation • Anschlüsse: Eingang: 3 x HDMI-A Buchse 1 x DC 5 V Stromanschluss Ausgang: 1 x HDMI-A Buchse 2 x Cinch Buchse (Audio) 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 1 x Cinch Buchse S/PDIF • HDMI Port Umschaltung: Automatik, durch Taste oder per Infrarot Fernbedienung • LED Anzeigen für aktiven HDMI Anschluss • High Speed HDMI Spezifikation • Unterstützt 3D Displays • Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2 • Unterstützt HDR • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps • Leistungsaufnahme: max. 5 W • Metallgehäuse • Abnehmbare Wandbefestigung • Farbe: schwarz • Maße (LxBxH): ca. 168 x 75 x 21 mm Netzteilspezifikation • Steckernetzteil • Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A • Ausgang: 5 V / 1 A • Masse außen, Plus innen • Maße: innen: ø ca. 2,1 mm außen: ø ca. 5,5 mm Länge: ca. 9 mm Systemvoraussetzungen • Eine freie HDMI Buchse • HDMI Kabel Packungsinhalt • HDMI Switch • Fernbedienung • Befestigungswinkel und Schrauben • USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m • Netzteil • Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,87* | € 69,61* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 57,47* | € 74,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,81* | € 75,61* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,19* | € 79,82* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,27* | € 81,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|