Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8515 Herst.-Nr.: 63084 EAN/GTIN: 4014619811830 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu zwei 2.5? SATA HDDs oder SSDs über die USB-C™ Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Zudem ermöglicht die Klon Funktion, dass die Daten von einem Laufwerk auf ein anderes Laufwerk kopiert werden ohne Verwendung eines PCs. Gut gekühlt Ein Lüfter im unteren Bereich der Dockingstation sorgt für eine ausreichende Kühlung der eingesetzten HDDs oder SSDs, sodass der Betrieb auch mit geschlossenem Deckel problemlos funktioniert. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass der Geräuschpegel der HDDs dadurch reduziert wird. Geeignet als Transportbox Durch das elegante Design und den extra dafür konzipierten Deckel, eignet sich die Dockingstation auch als Transportbox für zwei 2.5? Speicher. Spezifikation • Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse 2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse 1 x DC Strombuchse • Chipsatz: Asmedia ASM1352R • Funktionstasten: 1 x Klontaste 1 x Ein-/ Ausschalter • Für 2.5? SATA HDD / SSD geeignet • Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet • Datentransferrate bis zu 6 Gbps • LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus • Breite des Schachts: ca. 12,5 mm • Maße (LxBxH) inkl. Deckel: ca. 132 x 93 x 93 mm • Plug & Play Netzteilspezifikation • Steckernetzteil • Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A • Ausgang: 5 V / 3 A • Masse außen, Plus innen • Maße: innen: ø ca. 1,35 mm außen: ø ca. 3,5 mm Länge: ca. 10 mm Systemvoraussetzungen • Android 9.0 oder höher • Chrome OS 76.0 oder höher • iPad Pro (2018) • Linux Kernel 3.12 oder höher • Mac OS 10.15.2 oder höher • Windows 8.1/8.1-64/10/10-64 • PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port Packungsinhalt • Dockingstation • Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 1 m • Externes Netzteil 5 V / 3 A (inkl. EU, UK und USA Stecker) • Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 50,97* | € 67,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 68,46* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,77* | € 71,49* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,13* | € 73,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,48* | € 78,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|