Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Type-C 3.2 Docking Station for 2 x 2.5" SATA HDD / SSD with Clone Function - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam g...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
DeLOCK USB Type-C™ 3.2 Dockingstation für 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD mit Klon Funktion
Artikel-Nr.:
     2753I-6690287
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63084
EAN/GTIN:
     4043619630844
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB Type-C 3.2 Docking Station for 2 x 2.5" SATA HDD / SSD with Clone Function - HDD-Dockingstation Schächte: 2 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.1 (Gen 2) - weiß
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  63084
EAN/UPC  4043619630844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB Type-C 3.2 Docking Station for 2 x 2.5" SATA HDD / SSD with Clone Function - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.1 (Gen 2)
Farbe  Weiß
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Verpackung  Retail
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.12 oder höher, Android 9.0 (Pie) oder später, Google Chrome OS 76 oder später, Apple MacOS 10.15.2 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 9.3 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  12.5 mm
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Weiß
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  ASMedia ASM1352R
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromversorgung, 3 power supply plugs (EU, UK, USA)
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - abnehmbar - 1 m
Leistungsmerkmale  Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.12 oder höher, Android 9.0 (Pie) oder später, Google Chrome OS 76 oder später, Apple MacOS 10.15.2 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.3 cm
Tiefe  9.3 cm
Höhe  13.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
12.5 mm
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
ASMedia ASM1352R
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Verbindungen:
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
Zubehör im Lieferumfang:
Stromversorgung, 3 power supply plugs (EU, UK, USA)
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - abnehmbar - 1 m
Leistungsmerkmale:
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Klon-Funktion
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
9.3 cm
Höhe:
13.2 cm
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, delock, sata, 63084, typec, gemeinsam, genutzt, type, 2.5", dockingstation, klon, funktion, docking, station, with, clone, function, hdddockingstation, schächte:, 6gb/s, weiß, schchte, cm89, 6gbs, schächte, 2.5?, 4014619811830
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 51,10*
€ 68,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,43*
€ 70,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,24*
€ 74,12*
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 55,92*
€ 75,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,30*
€ 81,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.